• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kraftigt hudrengøringsmiddel Solopol® natural 250 ml

Art.-nr.: 095230 250
  • Tilsmudsningsgrad: Meget fastsiddende snavs

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Solopol®
Type Pasta
med skruemiddel ja
egnet til tilsmudsningsgrad kraftig til meget kraftig
Fare på grund af fedt ja
Fare på grund af grafit ja
Fare på grund af kølesmøremidler ja
Fare på grund af metalstøv ja
Fare på grund af olie ja
Fare på grund af sod ja
Indhold 250 ml
Emballage flaske / tube
Tilsmudsningsgrad Meget fastsiddende snavs
Produkttype Hudrengøring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 095230 250
Producentnummer 33279

Betegnelse

Udførelse:

Hudrengøringspasta med rivemiddel til kraftigt til meget kraftig tilsmudsning. Anvendelse: Olie, fedt, sod, grafit, metalstøv, smøremidler. Form og indhold: Pasta, opløsningsmiddelfri, pH-hudneutral, parfumeret.

Bemærk:

På vores hjemmeside kan du downloade en plan over hudbeskyttelse.