Udførelse:
Den automatiske svejsemaske Speedglas™ G5-02 er udstyret med verdens første buede blændingsbeskyttelseskassette. Dermed kan svejsefiltret følge hovedets krumning og dermed give et maks. bredt synsfelt kombineret med en slank konstruktion af masken. Natural Colour-teknologien giver en fremragende farveoplevelse og mulighed for maksimal kontrol af lysbuen under svejsningen. Et lystrin på 2,5 giver særligt godt udsyn til mellembearbejdning. Prikkerne over i’et er en brugervenlig menu, 3M Connected Equipment-appen, som hjælper med at oprette de rigtige indstillinger, samt de sædvanlige premium-egenskaber, man kan forvente af en 3M™ Speedglas™ automatisk svejsemaske.
Mørke beskyttelsestrin: 8 – 12
Lystrin: 2,5. Med 3 V lithium-batteri (levetid 1500 timer).
Synsfelt svejsefilter: 76 ×150 mm:
Norm:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT
Leveringsomfang:
Automatisk svejsemaske G5-02 inkl. rengøringsklud og opbevaringstaske.