Udførelse:
Udskiftelig reservedel, hvis den originale 9100-maske skal udskiftes, og du stadig kan bruge svejsefilteret.
Med pandebånd og sølvfarvet front
Svedfilter ikke inkluderet
Beskrivelse:
Opnå en kort poleringsproces af høj kvalitet ved at bruge 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polishing Foam i kombination med 3M™ Perfect-It™ Famous Finish eller 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish. Efter finslibning af overfladeridserne med 3M™ Trizact™ 8000 skal du polere ujævnhederne med en af de to anbefalede lilla polermidler på poleringsskummet og opnå et perfekt resultat på de fleste nuancer i ét trin. Brug en omdrejningshastighed på 800-1400 omdrejninger pr. minut på din polermaskine, denne indstilling er optimeret til polering af nymalede overflader.
Egenskab:
Udskiftelig reservedel, når den originale 9100-maske skal udskiftes, og du kan stadig bruge svejsefilteret.
Svejsefilter ikke inkluderet
Bemærk:
Use for welding applications