3M™ Speedglas™ SL svejsemaske H701190

Art.-nr.: 7000044453
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Svejsehætte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000044453
EAN/GTIN 04046719057788
Producentnummer 7000044453
L-nummer L01140 65

Betegnelse

Beskrivelse:

Udskift svejsemaskeskallen uden at skulle købe et helt nyt system med 3M™ udskiftningsskaller til svejsemasker. Med 3M™ Speedglas™ svejsemaskeskaller giver svejsemasken dig optimal komfort og beskyttelse. Svejsefilter og pandebånd er ikke inkluderet. Vores reservedel erstatter slidte eller beskadigede maskeskaller og kan bruges med det eksisterende Speedglas-pandebånd og Speedglas-svejsefiltre. Gør det til en vane at tjekke dit udstyr regelmæssigt for at sikre maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Udskifter slidte eller beskadigede 3M™ Speedglas™ svejsemaskeskaller
  • Til brug med 3M™ Speedglas™ svejsefiltre
  • Udskift svejsemaskeskallen uden at købe et helt nyt system
  • Det rette niveau af komfort og beskyttelse til dine formål
  • Regelmæssig kontrol af udstyret for slidte eller beskadigede dele sikrer den højest mulige sikkerhed og komfort