Udførelse:
Nyt katalognummer: 7100166682
Låsemulighed for beskyttelsesniveau 3, f.eks. til slibning.
Forhøjet stødmodstand i henhold til europæisk standard EN 175 B.
Skiftetid (lys til mørk) 0,1 ms. Med ny forsinkelsesfunktion til individuel bestemmelse af lysningsforsinkelsen.
Beskrivelse:
3M™ Speedglas™ svejsehjelm 100 751101, i sort, har vores passive svejsefilter i nuance 11 og har en justerbar hovedophængning.
Egenskab:
Velegnet til de fleste lysbuesvejsningsprocesser, herunder E-Hand, MIG/MAG og TIG-svejsning med høj ampere.
Passivt filter DIN 11
Mørkeværdien kan øges til 13 eller 14 med eftermonterede linser.
Øget slagfasthed i henhold til den europæiske standard EN 175 B.
Kompatibel med de fleste 3M™ engangspartikelmasker til svejsearbejde.
3M™ Speedglas™ 100V svejsefiltre: Fem justerbare mørke niveauer 8-12 og et lysniveau 3. Tre følsomhedsniveauer.
3M™ Speedglas™ 100S-10 og 100S-11 svejsefiltre har et fast mørkt niveau på henholdsvis 10 og 11 og et lyst niveau på 3.
Speedglas 100 svejsemasker er kompatible med de fleste 3M™ vedligeholdelsesfrie åndedrætsværn til svejsning.
Bemærk:
Use for welding applications