Udførelse:
Ideel høreværn til ekstremt støjende miljøer som f.eks. lufthavne, maskinrum på skibe, kraftværker og trykkerier.
Teknologi med dobbeltskal minimerer resonansvirkningen
Rigelig plads inde i kapslen for at minimere varmeudvikling og fugtudvikling
Bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne og øger bærekomforten
Let udskiftelige puder og indsatser holder høreværnene hygiejniske og rene
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Bull' Eye III høreværnet blev udviklet i tæt samarbejde med sportsskytter i verdensklasse specielt til jagt og skydning. Den foldbare høreværn kombinerer maksimal sikkerhed med en ekstremt behagelig pasform. Denne model har grønne kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 31 dB. Bull' Eye III's høje sikkerhedsniveau er baseret på en innovativ teknologi med dobbeltskal, der minimerer resonans i kapslen og giver maksimal dæmpning af høje frekvenser. Fordelen: samtaler og advarselssignaler kan stadig let forstås. En akustisk forbindelse mellem kapslens indre og rummet mellem skallerne sikrer også en optimal dæmpning af lave frekvenser. De bløde, brede skumtætningsringe sikrer en perfekt pasform. Samtidig minimerer det store rum under kapslerne varmeudvikling og sveddannelse og garanterer en behagelig bæreoplevelse. De lave ørepuder og topunktsophænget af rustfrit stål sikrer et konstant lavt kontakttryk selv ved længerevarende brug. Bøjlen er variabelt justerbar og kan takket være den ergonomiske form tilpasses perfekt til enhver hovedform. 3M™ Peltor™ Bull' Eye III ørevarmere er perfekte til alle jagt- og skydeaktiviteter.
Egenskab:
Ideelt høreværn til ekstremt støjende miljøer som f.eks. lufthavne, skibsmaskinrum, kraftværker og trykkerier
Dobbeltskalteknologi minimerer resonansvirkningen
P3H-hjelmstik til fastgørelse af hjelm.
Bemærk:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works