• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Høreværn Bilsom® Clarity® C1

Art.-nr.: 097765 C1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Clarity
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 25 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097765 C1
Producentnummer 1011142

Betegnelse

Udførelse:

Den patenterede Sound Management Technology™ (SMT) øger sikkerheden ved pålideligt at dæmpe skadelig støj, men bibeholde registrering af tale og advarselssignaler. Ventilationsudsparingerne i det indvendige hovedbånd mindsker trykket mod hovedet og reducerer svedudviklingen. Dette medfører sammen med det moderne design en højere accept hos brugerne.
Til pålidelig beskyttelse i middelkraftige støjområder. SNR = 25 dB (H = 24 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Bemærk:

Hygiejnesæt til Bilsom® Clarity® serie under nr. 097761.