Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par uvex synexo Z200, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094296 7
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

EN 388 4X31B
Bæremateriale Polyamid, HPPE
Belægning Nitrilskum
Anvendelsesområde Allround / Heavy Duty
Farve sort / hvid
Handskestørrelse 7
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094296 7
Producentnummer 6002007

Betegnelse

Udførelse:

uvex synexo Z200. Fleksibel og ekstremt robust beskyttelseshandske med specielle beskyttelseszoner (skærebeskyttelsesniveau B) i området tommel- og pegefinger. Fremragende greb på let olierede overflader. Indeholder ikke skadelige stoffer iht. Öko-Tex® Standard 100.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven