Nitrilhandsker, par Ultrane 510 11

Art.-nr.: 094273 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    39,26  DKK / par
  • fra 12 par
    32,71  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; DMF-fri

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Ultrane
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 96
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; DMF-fri
EN 388 4131X
Bæremateriale Polyamid
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Længde 220 mm - 270 mm
Farve sort / grøn
Handskestørrelse 11
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094273 11
EAN/GTIN 3245425100011
Producentnummer 3451000 GR.11

Betegnelse

Udførelse:

Ultrane 510. Solide handsker med vandbaseret PU-coating på indvendig håndflade. Fri for silikone og DMF. Öko-Tex®-Standard 100 certificeret. Til præcis håndtering, f.eks. præcisionsmekanik, montering af elektroniske komponenter, håndtering af mikroprocessorer.

Norm:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.