Specialhandsker, par Tegera® 9185 9

Art.-nr.: 094335 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Handskeegenskab: Stødbeskyttelse; Burrelukning
  • Norm: beskyttelse mod vibrationer og stød (EN ISO 10819)

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab Stødbeskyttelse; Burrelukning
EN 388 0021XP
Bæremateriale Microthan®; Impactothan®
belægningsvariant ingen belægning
Anvendelsesområde Allround
Længde 207 mm
Farve grå / gul
Handskestørrelse 9
Norm beskyttelse mod vibrationer og stød (EN ISO 10819)
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Kørehandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094335 9
EAN/GTIN 7392626033573
Producentnummer 9185/9

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 9185. Slagdæmpende handske af tyndt, slidstærkt Microthan®-materiale. Behagelig at have på takket være kvalitetsmaterialer og vatteret indvendig håndflade. Med burrelås og forstærket pegefinger.

Anvendelse:

Finmekaniske arbejder i hårdt arbejdsmiljø.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.