• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Nitrilhandsker, par PuroCut® 521 7

Art.-nr.: 094491 7
Rabat
103,93 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri
  • Strikketeknologi: 13G
  • elektrostatisk egenskab: 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 15
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri
Strikketeknologi 13G
elektrostatisk egenskab 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
Producentbetegnelse PuroCut 521
EN 388 4343X
Bæremateriale HPPE
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve grå / sort
Handskestørrelse 7
Vægt 79 g
Længde 240 mm - 260 mm
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094491 7
EAN/GTIN 4008198752172
Producentnummer 521/7

Betegnelse

Udførelse:

PuroCut® 521. Belægning af nitrilskum giver også et sikkert greb ved glatte og olieindsmurte dele. Høj mekanisk slidstyrke og samtidig høj føleevne. Den silikonefrie handskeoverflade gør det også muligt at bruge handskerne til lakeringsopgaver.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.