• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Nitrilhandsker, par MASTER CUT C OIL+

Art.-nr.: 094422
Rabat
Fra  100,13 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 56,77  DKK 100,13 DKK
  • fra 12
    Fra 47,31  DKK 83,44 DKK
på forespørgsel
Kan leveres
872 styk på lager
  • Handskeegenskab: DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være den fulde nitrilbelægning ned over knoerne er de også velegnede til brug i oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau C. Perfekte til oliekontaminerede arbejdsmiljøer med høj snitfare, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Egnede produkter

Fra samme serie "MASTER CUT"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven