Nitrilhandsker, par KryTech 579 9

Art.-nr.: 094465 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    84,48  DKK / par
  • fra 12 par
    70,40  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
905 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 96
Handskeegenskab latexfri
Pasform god
EN 388 4342B16
Bæremateriale PEHD
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve grå / hvid
Materiale, belægning PU
Handskestørrelse 9
Vægt 25 g
Længde 220 mm - 270 mm
EN 388 slidstyrke 4
EN 388 skærestyrke 3
EN 388 rivestyrke 4
EN 388 perforationsstyrke 3
Anvendelse flergangsbrug
silikonefri ja
Åndbarhed god
DMF-fri nej
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse kendes ikke
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094465 9
EAN/GTIN 3245425791295
Producentnummer 579 9

Betegnelse

Udførelse:

KryTech 579. Til meget fintfølende arbejde i kun let tilsmudset og tørt arbejdsmiljø. Høj fingerfærdighed og optimal føleevne. Åndbart og svedabsorberende materiale.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.