{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 10 | |
Handskeegenskab | DMF-fri | |
Beskyttelsesklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Producentbetegnelse | Lapren 706 | |
Handskestørrelse | 10 | |
EN 374 | Type A (KLMPST) | |
Kemikaliebestandighed | KLMPST | |
EN 388 | 1020X | |
Materiale | Latex | |
Bæremateriale | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 310 mm | |
Tykkelse | 0,6 mm | |
Farve | grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 117 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | 0 | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094771 10 | |
Producentnummer | 706/10 |