• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snørestøvle, sort/blå RUHR BLUE, S3 42

Art.-nr.: 092420 42

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
EU-skostørrelse 42
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092420 42
Producentnummer 12612-000-42

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko RUHR blue af robuste materialer.
  • Overmateriale vandafvisende, præget læder og åndbart tekstil.
  • Inderfor af 100 % polyester, åndbart, slidstærkt.
  • Anatomisk og perforeret EVANIT indersål af EVA og nitril med en variabel tykkelse til optimal støtte af kroppen.
  • Slidsål PU/TPU.
  • Metalfri udførelse.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven