Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snørestøvle, sort/blå RUHR BLUE, S3, EU-skostørrelse: 38

Art.-nr.: 092420 38

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
EU-skostørrelse 38
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092420 38
Producentnummer 12612-000-38

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko RUHR blue af robuste materialer.
  • Overmateriale vandafvisende, præget læder og åndbart tekstil.
  • Inderfor af 100 % polyester, åndbart, slidstærkt.
  • Anatomisk og perforeret EVANIT indersål af EVA og nitril med en variabel tykkelse til optimal støtte af kroppen.
  • Slidsål PU/TPU.
  • Metalfri udførelse.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven