{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | VX 700 | |
Køn | Herre | |
Beskyttelsesklasse | S3 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
Gennemtræningssikkerhed | Stål | |
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) | Over 200 °C | |
Kuldeisolering | indtil -20 °C | |
Norm | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
EU-skostørrelse | 48 | |
Farve | sort | |
Ydermateriale | Glat læder | |
Materiale, sål | Perbunan VX | |
Skridsikring | ja | |
skærefast | ja | |
med refleksmateriale (god sigtbarhed) | ja | |
Produkttype | Sikkerhedsstøvle |
Artikelnummer | 092801 48 | |
Producentnummer | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 48 |