• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sko sorte/orange VX 7500, S3 NB

Art.-nr.: 092670
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
29 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko VARIO FLEX med SECURE VARIO®-hældæmpning og VARIO Multiflex®-teknologi.
  • Overlæder af smidigt glat læder.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Lukket pløs.
  • Slidsål Perbunan Dynamics (varmebestandig op til ca. 220 °C).
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092671.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ESD kompletsortiment"
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven