Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sko sort/grøn SWEEPER, S1P, EU-skostørrelse: 37

Art.-nr.: 092417 37

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S1P
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Standard Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
EU-skostørrelse 37
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092417 37
Producentnummer 79500-001 GR. 37

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko SWEEPER i sportsligt look.
  • Overmateriale af åndbart stof.
  • Inderfor af 100 % polyester, åndbart, antibakterielt og slidstærkt.
  • Anatomisk og perforeret indersål af PU-skum.
  • Slidsål: PU/TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven