Sikkerhedsstøvle, sorte DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 41

Art.-nr.: 092928 41
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S5
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål
  • Gennemtræningssikkerhed: Stål
  • Kuldeisolering: indtil -20 °C

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Purofort
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S5
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Stål
Kuldeisolering indtil -20 °C
Farve gul
EU-skostørrelse 41
Produkttype Gummistøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092928 41
EAN/GTIN 8713197044932
Producentnummer C762043.CH GR. 41

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsstøvle PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY af høj kvalitet til krævende, daglig brug. Med kort skaft og løkker, der gør det lettere at trække støvlen af og på.
  • Purofort® overmateriale, kemikaliebestandigt.
  • Premium PU-indlægssål.
  • Purofort® slidsål, sort.
  • Støddæmpning i hælområdet.

Anvendelse:

Industri

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven