{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 99 % polyester; 1 % karbonfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 235 g/m2 | |
Vask | 95 °C farvet vask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber | |
Farve | antracit/mørkeblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 98 | |
Norm | EN 13034 | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelsesjakke |
Artikelnummer | 091535 98 | |
EAN/GTIN | 4050274249076 | |
Producentnummer | 02006 10053 000 2082-98 |