{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Splash | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 330 g/m2 | |
Vask | Egnet til industrivask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | mørkt antracit / gråt | |
Konfektionsstørrelse DE | 114 | |
Produkttype | Svejsebeskyttelsesjakke |
Artikelnummer | 091482 114 | |
EAN/GTIN | 4057121033055 | |
Producentnummer | 912160-537-114 |