Langærmet flammehæmmende shirt, der er komfortabel og blød takket være Single-Jersey i modacryl-/bomuldsmix. Med rund krave.
Norm:
Certificeret iht. EN 1149-5 Certificeret iht. EN ISO 11612 A1, B1, C1
Tekniske data
Tekstilsammensætning
59% modacryl; 39% bomuld; 2% specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed
180 g/m2
Beklædning, standard
Oeko-Tex Standard 100
Vask
40 °C farvet vask
Beklædning iht.
DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve
marineblå
Produkttype
Flammebeskyttelsesshirt
Her stilles anvendelsesdata til rådighed samt værktøjs- og materialeinformationer, ved hjælp af hvilke du kan planlægge din produktionsproces optimalt.