{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | Flammebeskyttelsesbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 59% modacryl; 39% bomuld; 2% specialfiber | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 180 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
Farve | marineblå | |
Unisex-størrelse | 2XL | |
Produkttype | Flammebeskyttelsesshirt |
Artikelnummer | 091454 2XL | |
Producentnummer | 348317178900XXL |