Samlet fødevareindustri rød C56

Art.-nr.: 612018005600C56
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rot
Konfektionsstørrelse DE 56
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612018005600C56
EAN/GTIN 7330509801680
Producentnummer 612018005600C56

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Frontlukning
Gemt tovejs metallynlås

Finish
Elastisk håndledsbånd
Elastik i buksebund

Detaljer
Justerbar elastik i taljen

Lommer
Inderlommer på brystet, en af dem med lynlås i plastik.

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Overall specielt tilpasset til fødevareindustrien, der opfylder alle de høje standarder for klinisk hygiejne
  • Arbejdstøjet har ingen udvendige lommer, men i stedet er der to indvendige brystlommer, hvoraf den ene er forsynet med en lynlås i plast
  • Overallen har en skjult tovejslynlås i plast, og for øget komfort er der en justerbar elastik i taljen og elastik i både ærmer og enden af benene
  • Den kan vaskes industrielt i henhold til EN ISO 15797

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle