Udførelse:
Opfyldt specifikationer: CE kategori III// EN 1073-2 mod radioaktiv forurening// EN 13034:2005+A1:2009 type 6 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier// EN ISO 13982-1:2004 type 5 partikelsikre beskyttelsesdragter.
Produkttype: Engangsoveralls
Produktets farve: hvid
Anbefalet branche: Transport og trafik
Beskrivelse:
3M™ beskyttelsesdragt 4535 giver en optimal balance mellem komfort og beskyttelse. Forsiden er fremstillet af et blødt, robust 60 g/m² non-woven-materiale med et mikroporøst laminat for forbedret stænkbeskyttelse, kombineret med en SMMMS-indsats på bagsiden for forbedret åndbarhed. 3M beskyttelsesdragt 4535 fungerer som en barriere mod farlige partikler og i begrænset omfang mod væskestænk.
Egenskab:
Type 5/6 beskyttelsesdragt er fremstillet af ekstremt blødt, let og slidstærkt stof, der skaber en god barriere mod farlige partikler samt begrænsede væskestænk.
Hætte med specielle åndbare lag kombineret med store åndbare rygindsatser, der reducerer risikoen for varmestress i varme miljøer
2-vejslynlås og klap med elastiske åbninger for reduceret risiko for hudpåvirkning
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
Strikkede manchetter med elastik i taljen og ved anklerne for øget komfort og bevægelsesfrihed
Bemærk:
Asbestfjernelse
Asbestinspektion
Sprøjtning og overfladebehandling af maling
Isolationsarbejde
Fysisk krævende aktiviteter
Let industriel rengøring
Maskinvedligeholdelse
Slibning og polering
Cementproduktion