3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4570XL, grå, type 3/4/5/6, størrelse XL, 12 stk.

Art.-nr.: 7000089690
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000089690
EAN/GTIN 04046719402267
Producentnummer 7000089690
L-nummer L01110 390

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelse mod partikler (type 5), lette væskestænk (type 6), let væskestænk (type 4), kraftig væskestænk (type 3) og biologiske farer (EN 14126).
Beskyttelse mod farlige partikler (type 5), lette væskestænk (type 6).
Beskyttelse af hud og tøj
Elastiske manchetter med tommelfingerstropper, 3-delt hætte og elastiske ventilationsåbninger for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Beskytter mod biologiske agenser EN 14126

Beskrivelse:

3M beskyttelsesdragt 4570 er fremstillet af et specialudviklet antistatisk og lavt falmende PE-laminat. Dette beskytter ikke kun mod biologiske farer, væskestænk, partikler og væskestråler, men også mod kraftige væskestråler (type 3).

Egenskab:

Beskyttelse mod partikler (type 5), lette væskestænk (type 6), let væskestænk (type 4), kraftig væskestænk (type 3) og biologisk fare (EN 14126)
Beskyttelse mod skadelige partikler (type 5), lette væskestænk (type 6)
Beskyttelse mod biologiske agenser EN 14126
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler Til klasse 2