Udførelse:
Beskyttelse mod partikler (type 5), lette væskestænk (type 6), let væskestænk (type 4), kraftig væskestænk (type 3) og biologiske agenser (EN 14126)
Produkttype: Kemisk beskyttelsesdragt
Produktets farve: Grå
Elastiske manchetter med tommelfingerstropper, 3-delt hætte og elastiske ventilationsåbninger for reduceret risiko for hudeksponering
Beskyttelse mod biologiske agenser EN 14126
Beskrivelse:
3M beskyttelsesdragt 4570 er fremstillet af et specialudviklet antistatisk og lavt falmende PE-laminat. Dette beskytter ikke kun mod biologiske farer, væskestænk, partikler og væskestråler, men også mod kraftige væskestråler (type 3).
Egenskab:
Højtydende kemikaliebeskyttelsesdragt certificeret i henhold til PPE-direktivet kategori III, beskyttelsestype 3/4/5/6, der beskytter mod spray af forskellige kemikalier
Består af 92 g/m² lamineret fleece med co-extruderede, forseglede sømme for kemisk beskyttelse
Integrerede dobbelte flapper med store trækringe til nem på- og aftagning med handsker
Elastiske manchetter med tommelfingerstropper, 3-delt hætte og elastiske ventilationsåbninger for at reducere risikoen for hudpåvirkning
EN 14126-beskyttelse mod smittefarlige stoffer og biologiske farer
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risiko for gnister
EN 1073-2 Beskyttelse mod radioaktivt forurenede partikler Til klasse 2