Udførelse:
Robust, rivefast og alligevel let. Denne slidstærke 3M™ beskyttelsesdragt 4520 er fremstillet af et antistatisk materiale i 5 lag. Beskyttelsesdragtens høje vanddampgennemtrængelighed reducerer varmeophobning og giver brugeren en god og behagelig følelse, selv under hård fysisk aktivitet. Dragten beskytter mod farlig støv og væsker.
Den er fremstillet af et særligt åndbart non-woven-materiale (SMMMS) og leder kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress.
Blød og stærk SMS i flere lag (43 g/m²) for en solid ydeevne.
3-delt hætte, 2-vejslynlås og klap med elastik på ryggen og ved anklerne for at minimere risikoen for udsat hud
Antistatisk EN 1149-5-belægning reducerer statisk udladning og risikoen for gnistdannelse
Beskrivelse:
Denne holdbare 3M™ beskyttelsesdragt 4520M TYPE 5/6 er hårdfør, rivefast og alligevel letvægtig og er fremstillet af et antistatisk materiale i fem lag (SMMMS). Beskyttelsesdragtens høje vanddampgennemtrængelighed reducerer varmeophobning og giver brugeren en god og behagelig følelse - selv under hård fysisk aktivitet. Elastiske indsatser ved hofter, ankler og håndled sikrer en behagelig fornemmelse og forbedret bevægelsesfrihed. Den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Dragten er antistatisk på begge sider (EN 1149-5:2008) og fnugger ikke meget takket være det specielle materiale. 3M™ overall 4520 TYPE 5/6 giver beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Anvendelsesområderne er asbestinspektion, isolationsarbejde, asbestbortskaffelse, cementproduktion, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse og arbejde i medicinalindustrien. Den er størrelse M og er ensfarvet hvid med undtagelse af en turkis trekant på ryggen.
Egenskab:
Stærk, rivefast og alligevel let. Denne holdbare 3M™ beskyttelsesdragt 4520 er fremstillet af et antistatisk stof i 5 lag. Dragtens høje vanddampgennemtrængelighed reducerer varmeophobning og giver brugeren en god og behagelig fornemmelse, selv under hård fysisk aktivitet. Dragten beskytter mod farlig støv og væsker.
Fremstillet af ekstra åndbart ikke-vævet materiale (SMMMS), der transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
Blød og stærk SMS i flere lag (43 g/m²) for solid ydeevne
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
Strikkede manchetter sikrer en blød og sikker pasform på dragten.
Bemærk:
Bortskaffelse af asbest
Asbestinspektion
Isolationsarbejde
Fysisk krævende aktiviteter
Let industriel rengøring
Maskinvedligeholdelse
Slibning og polering
Cementproduktion