3M™ Beskyttelsesoveralls 4520CSM uden hætte, hvid+grøn, type 5/6 , størrelse M, 20 stk.

Art.-nr.: 7100048967
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve weiß / grün
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100048967
EAN/GTIN 04046719942084
Producentnummer 7100048967
L-nummer L01110 623

Betegnelse

Udførelse:

Åndbart stof reducerer varmeophobning og giver komfort hele dagen
Ekstremt let i forhold til mange certificerede dragter på markedet
Standardkrave til brug med åndedrætsværn, eller når en hætte ikke er ønsket.
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for øget komfort og bevægelsesfrihed
Den tovejslynlås med klap er særlig praktisk og giver ekstra beskyttelse.

Beskrivelse:

3M™ beskyttelsesovertrækstøj 4520CS er fremstillet af den nyeste letvægts- og åndbare SMMMS-materialeteknologi og er en beskyttelsesbeklædning i PPE-direktivets kategori III, type 5/6.

Egenskab:

Åndbart materiale reducerer ophobning af varme og giver komfort hele dagen
Standardkrave til brug med åndedrætsværn eller når der ikke ønskes nogen hætte
Tovejslynlås med klap er særlig praktisk og giver ekstra beskyttelse.
EM 1149 antistatisk finish reducerer statiske ladninger
Opfylder kravene til beskyttelse mod indadgående lækager EN 1073-2 for beskyttelse mod radioaktivt forurenede partikler