{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 67% bomuld; 32% polyester; 1% elastan | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 110 g/m2 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
Farve | rød / marineblå | |
Unisex-størrelse | 2XL | |
Produkttype | Flonelskjorte |
Artikelnummer | 090290 2XL | |
EAN/GTIN | 7330509480151 |