{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | VANCOUVER | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 100 % bomuld | |
Vask | 30 °C skånevask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | ikke varm op til maks. 110 °C | |
Farve | lysegrå / mørkegrå | |
Unisex-størrelse | 3XL | |
Produkttype | Flonelskjorte |
Artikelnummer | 090294 3XL | |
EAN/GTIN | 7040054659437 |