Art.-nr.: 091797
Rabat

Strikjakke ADVANCED petroleum/sort

Mærke: MASCOT
Tekstilsammensætning 78% polyester
Vask 40 °C skånevask
Tekstilsammensætning 5 % viskose
Materialegrammatur / vævstæthed 460
Tekstilsammensætning 15 % polyakryl
Tekstilsammensætning 2 % uld

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 31-03-2021

Strikjakke ADVANCED petroleum/sort

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
16 styk på lager
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
Stykpris 655,74 DKK
fra 
DKK 511,71
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Yderligere artikler fra serien

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Varmende strikjakke med tre lag: Strik udvendigt, blød fleece indvendigt og derimellem en vindtæt samt vandafvisende membran. Moderne, kropsnær pasform med stor bevægelsesfrihed og en ekstra høj, justerbar krave. Reflekselementer af hensyn til bedre synlighed.
  • Lukning med lynlås og skjult vindklap.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Inderlommer.
  • Elastik ved ærmelinninger og jakkens nederkant.
  • Ventilation under ærmerne.

Tekniske data

Tekstilsammensætning
78% polyester; 15 % polyakryl; 5 % viskose; 2 % uld
Materialegrammatur / vævstæthed
460 g/m2
Vask
40 °C skånevask
Farve
petroleum/sort
Produkttype
Strikjakke

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT.

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven