• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skaljakke OXFORD sort

Art.-nr.: 090684
Rabat
Fra  968,49 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
4 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 255
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask

Betegnelse

Udførelse:

Oxford-serien fra Helly Hansen byder på let arbejdsbeklædning af høj kvalitet. Kollektionen har et flot og moderne design.
Alsidig letvægts shelljakke med åndbar Helly-Tech® Performance-membran giver brugeren pålidelig beskyttelse mod våde forhold selv under uvejr. De justerbare sømme med elastisk snoretræk giver en god pasform. Der opnås optimal bevægelsesfrihed og fremragende brugerkomfort takket være de forformede ærmer og den forlængede ryg.
  • Aftagelig hætte med snoretræk og lukning.
  • Ingen skuldersøm.
  • YKK®-lynlås foran med hagebeskyttelse.
  • Børstet polyester på kravens inderside.
  • Sidelommer med YKK®-lynlåse.
  • Indvendig brystlomme.
  • Vindbeskyttelse foran.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven