• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Shelljakke Magni lime

Art.-nr.: 090685
Fra 
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
10 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyamid
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 187
  • Norm: EN 343

Betegnelse

Udførelse:

Shell-jakken fra Magni-kollektionen forener moderne design med funktionalitet. Takket være det førsteklasses åndbare HellyTech®Professional-materiale i tre lag passer jakken til al slags vejr. På skuldrene og albuerne sidder der Cordura®-forstærkede elementer, der giver en længere levetid. Shell-jakken har et komplet limet design og en forlænget ryg, der bidrager til en bedre brugerkomfort.
  • Stropper til handsker
  • Pasformen kan indstilles
  • Ingen skuldersøm
  • YKK-lynlås foran med overfald
  • Brystlomme
  • Lynlåsventilation under armene
  • Forformede ærmer

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven