• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hybridjakke mørk marineblå / sort

Art.-nr.: 091890
Fra 
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
14 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 380
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Betegnelse

Udførelse:

Moderne hybridjakke med Thermo-Light-polstring på for- og bagside samt softshell-elementer på skuldre, arme og sider. Holder optimalt varm og giver en stor bevægelsesfrihed. Med fast hætte.
  • Robuste lynlås af kunststof foran samt indvendig vindklap.
  • Bryst- og sidelommer med lynlås.
  • Forlænget ryg.
  • Ærmeafslutning med elastik og linning.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven