• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Arbejdsjakke uvex perfect blue/Navy 90/94

Art.-nr.: 1627420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blau / navy
Konfektionsstørrelse DE 90
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1627420
EAN/GTIN 4031101513843
Producentnummer 1627420

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Arbejdstøj
  • Produkttype Undertyper: nej
  • Produkttype: Jakke
  • Produkttype Undertyper: Arbejdsjakke
  • Farve (Filter): blå
  • Køn: Mænd
  • Passer: Regular Fit
  • Størrelse: 90/94

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven