• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Arbejdsjakke Industri marineblå / kornblå

Art.-nr.: 091411
Størrelsesguide
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 240
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 70 °C farvet vask

Betegnelse

Udførelse:

Industrikollektion med mange funktioner i slidstærkt materiale. Udviklet for at modstå hårde belastninger i det daglige arbejde. Industriundertøj iht. EN ISO 15797. Alle produkter er forsynet med en aftagelig ID-lomme.
Jakke med to for- og inderlommer, heraf en med mobillomme.

Beskrivelse:

  • Bevægelsesfolder i ryggen for optimal bærekomfort.
  • Brystlommer med klap, heraf en med dobbelt pennelomme.
  • Skjult en-vejs-lynlås af kunststof.
  • Justerbare ærmelinninger.

Bemærk:

Jakke i farvekombination sort / grå under nr. 091412.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven