Fleecejakke kornblå / sortblå

Art.-nr.: 091559
Fra 
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
4 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 94% polyester; 6% elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Betegnelse

Udførelse:

Behagelig varm fleece-jakke med moderne pasform. Høj brugerkomfort og god bevægelighed som følge af forformede ærmer og forlænget ryg. Åndbar, vindtæt og smudsafvisende.
  • Lynlås med vindklap indenfor.
  • Forlommer og brystlomme med lynlås.
  • Elastisk bånd på kant og håndled.
  • Reflekseffekter for bedre synlighed.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven