Multinorm Samlet set Inherent C64

Art.-nr.: 608915135389C64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis orange / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 64
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 608915135389C64
EAN/GTIN 7330509721254
Producentnummer 608915135389C64

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR-viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Frontlommer med klap og trykknap, Åbning med klap til greb om underliggende beklædningsgenstand
Brystlomme med skjult metallynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Aftageligt ID- lomme til flammehæmmende tøj
Justerbar talje
Skulderpartier i kontrastfarve
Høj krave med lynlås
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksterne certificeringsmærker

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning størrelser kan udvides til C100 størrelser

Frontlukning
Robust skjult tovejs metallynlås, Frontovertræk med skjulte metaldrykknapper

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme, Reflekser på skuldre

Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæ

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Fremstillet af iboende flammehæmmende stof, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dets fibre
  • Disse bløde overalls giver mulighed for nem bevægelse, og knæene er forstærket med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-stof
  • De har mange smarte lommeløsninger, der er designet til at opfylde certificeringen standarder
  • Lommer, der udsættes for overdreven slitage, er forstærket med dobbelt tykkelse for at forlænge deres levetid
  • Åbning inde i lommen for adgang til tøj, der bæres under
  • Ripstop-stof giver enestående rivstyrke
  • Alle C-størrelser kan forlænges til C- 150 størrelser
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, klasse 3
  • Certificeret i henhold til EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle