Udførelse:
Hovedmateriale
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Lommer
Inderlomme til lineal
Inderlomme til bryst med bælge og klap
Inderlomme til telefon
Penlomme på ærmet
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
Baglomme, den ene med klap
Finish
Udvidelsesfunktion i bunden
Justerbar ærmeafslutning med skjulte metalknapper
Detaljer
Båndkrave
Justerbar elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metaltrykknapper, Skjulte knapper
D-ring
Funktionalitet
Forbøjede knæ, Forbøjede ærmer
2-vejs stretch, Ridsefri
Reflex
Refleksdetalje på benene, Refleksbånd på ærmerne
Frontlukning
Frontlukning med skjulte trykknapper i metal, Robust skjult tovejslynlås i plast
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Komfortable flammebeskyttede bukser med damepasform og stretchfunktion
- De ideelle arbejdsbukser med høj komfort til personer, der arbejder i udsatte miljøer
- Funktionelt udstyret med hængelommer og smarte detaljer som stretchpaneler for øget bevægelsesfrihed og fleksibilitet
- Olie, smuds- og vandafvisende stof er iboende med høj slidstyrke
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- forstærkning på knæene, lineal og knivlomme med plads til en telefon
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 og IEC 61482-2
- Arc rating: 10,7 cal/cm² (gælder for strækmaterialet)