ESD-herrefrakke CONDUCTEX® XL

Art.-nr.: 091600 XL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CONDUCTEX®
Køn Herre
Tekstilsammensætning 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Farve hvid
Unisex-størrelse XL
Standard/direktiv EN 61340-5-1
åndbart ja
antistatisk ja
Jakkelukning Trykknap
Skjult lukkeliste ja
Produkttype Frakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091600 XL
EAN/GTIN 4050274194949
Producentnummer 08005 48011 000 10-XL

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-frakke af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. Høj åndbarhed, testet af Hohenstein-instituttet. Uden sidesømme.
  • Med reversibel krave og skjult trykknapliste på den ene side.
  • Påsatte sidelommer med skråt indgreb.
  • Brystlomme.
  • Justerbar ærmesøm med trykknap.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven