Shorts til havearbejde C146

Art.-nr.: 145418354699C146
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve armygrün / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 146
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145418354699C146
EAN/GTIN 7330509278697
Producentnummer 145418354699C146
L-nummer L00980 1020

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% polyester, 45% bomuld, twill, genbrugspolyester, 270 g/m²

Lommer
Benlomme med klap og knaplukning, mindre påsat lomme med bælge
Kniebeskyttelseslommer
Baglommer med bælge
Inkipslommer
Ekstra bred CORDURA®-forstærket lineallomme med lomme til kuglepen, knivholder og ekstra lomme

Detaljer
Bredt løkker på ryg og sider, Løkker, to med D-ring
Metal lynlås gylp
Indvendig bensøm med dobbeltsyning

Funktionalitet
Forbøjede knæ

Forstærkning
CORDURA® forstærkede forlommer, baglommer, lineallomme, knæ og søm

Beskrivelse:

  • Gartnerbukser med gennemtænkte detaljer i genbrugspolyester og bomuld
  • Lommerne er specielt lavet til at rumme redskaber som beskæresakse, murske, lineal og foldestok samt blok og kuglepen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032