{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 75% bomuld; 25 % polyamid | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 250 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | ikke varm op til maks. 110 °C | |
Farve | mørkegrå / sort | |
Str. UK | M | |
Str. US | M | |
Størrelse ES | C50 | |
Størrelse NL | C50 | |
Størrelse SE | C60 | |
Konfektionsstørrelse DE | 50 | |
Størrelse FR | 44 | |
Størrelse IT | C50 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091843 50 | |
EAN/GTIN | 7330509486337 | |
Producentnummer | 145911469899C50 |