{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Industrie | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 70 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C | |
Farve | marineblå / kornblå | |
Str. UK | 2XL | |
Str. US | 2XL | |
Størrelse ES | C58 | |
Størrelse NL | C58 | |
Størrelse SE | C152 | |
Konfektionsstørrelse DE | 58 | |
Størrelse FR | 52 | |
Størrelse IT | C58 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091421 58 | |
Producentnummer | 140418008985C58 |