{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CANVAS 320 | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 320 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | marineblå | |
Størrelse ES | 54C | |
Konfektionsstørrelse DE | 28 | |
Størrelse FR | 54C | |
Størrelse IT | 54C | |
Norm | EN 14404 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091361 28 | |
Producentnummer | 2128 GR. 28 |