• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Arbejdsbukser til servicearbejde stræk C52

Art.-nr.: 145618454599C52
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve olivgrün / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 52
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145618454599C52
EAN/GTIN 7330509650974
Producentnummer 145618454599C52
L-nummer L00980 4930

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, ensfarvet, 166g/m²

Lommer
Ryglommer
Indre telefonlomme
Dokumentlomme
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Finish
Benbund med CORDURA®-forstærkning

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækbart stof over front, bærestykke, knæ foran og bagpå og i skridtet

forstærkning
CORDURA®-forstærket på knæene

Detaljer
Gylp med lynlås i plast
Elastik i taljen
D-ring
Metalknap

Refleks
Refleksdetalje på benene

Beskrivelse:

  • Fleksible og stærke service/transportbukser, der er velegnede i forskellige situationer, der kræver komfort og bevægelsesfrihed
  • Disse bukser har elastik i taljen samt en lidt smallere pasform og har stretchpaneler for øget fleksibilitet
  • Det forstærkede knæ med CORDURA® Stretch-stof øger holdbarheden yderligere
  • Bukserne har to baglommer, bælgelommer på fronten og en benlomme, der er velegnet til opbevaring af dokumenter
  • Kontrastfarver på lynlås og sømme øger helhedsindtrykket
  • Sorte refleksdetaljer giver tøjet øget synlighed