• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Arbejdsbukser til servicearbejde D100

Art.-nr.: 145118119900D100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 100
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145118119900D100
EAN/GTIN 7330509306062
Producentnummer 145118119900D100

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240g/m²

Lommer
Baglommer med klap og knaplukning
Benlomme med bælge og klap, Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme

Detaljer
ID-lomme

Sløjfer, en med D-ring
God overflade til overførsel
Plastisk lynlås gylp
Metal knapper

Funktionalitet
Slidstærkt vandafvisende materiale
Forbøjede knæ

Reflex
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd omkring benene

Beskrivelse:

  • Bukser med forbøjede knæ og mange lommeløsninger
  • ID-lomme og telefonlomme
  • 50 mm refleksbånd