• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Arbejdsbuks AKER 48

Art.-nr.: 091826 48
Størrelsesguide
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 310
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Norm: EN 14404

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AKER
Køn Herre
Tekstilsammensætning 35% bomuld; 65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 310 g/m2
Vask 40 °C kulørtvask
Farve sort / mørkegrå
Konfektionsstørrelse DE 48
Norm EN 14404
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091826 48
Producentnummer 77400_979-C48

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra slidstærke arbejdsbukser AKER med stor bevægelsesfrihed og moderne pasform.
Lang levetid takket være CORDURA®-forstærkning på knæene, på tommestoklommen og på nederkanten. 4-vejs-strækmaterialet har høj fleksibilitet og bevægelighed. For at opnå mere brugerkomfort er knæområdet forformet og forsynet med tyndere materiale på bagsiden. Med forlængelsesmulighed på bensømmen og reflekterende applikationer.
  • YKK-lynlås i skridtet.
  • Baglommer.
  • Cargolomme med klap og burrelås-lukning samt mobillomme.
  • Tommestoklomme med dobbelt bund af CORDURA®.
  • Knæpudelommer med CORDURA®-forstærkning med åbning på indersiden.
  • Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolster nr. 091803.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven