• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Komfortbeskyttelsesbrille uvex i-works CLEAR

Art.-nr.: 096500 CLEAR
  • Glasbelægning: dugfri; ridsefast; kemikaliebestandig
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Rammeegenskab: Bøjlepude
  • Glasmateriale: Polycarbonat

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie i-works
Glasmærkning 2C-1,2 W 1 FTKN
Glasbelægning dugfri; ridsefast; kemikaliebestandig
UV-beskyttelse UV400
Rammeegenskab Bøjlepude
Glasmateriale Polycarbonat
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 096500 CLEAR
Producentnummer 9194171

Betegnelse

Udførelse:

Metalfri beskyttelsesbrille i sporty design med robust kvalitet. De smudsafvisende panoramaglas giver både det bedste syn og den største sikkerhed og er ekstra lette at rengøre. Takket være uvex supravision excellence-coatingen er brillen permanent dugfri og ridsefast og kemikaliebestandig på ydersiden. De behageligt bløde stænger gør, at brillen sidder komfortabelt uden at skride og giver mulighed for at anbringe en brillesnor.

Norm:

EN 166; EN 170